井筒製作所
SUSXM7 沈みP PT シール付
施工前にシールテープを巻く作業が不要な為、作業時間が大幅に短縮されます。
材質
XM-7
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55126620
IZ-XM7-SSPS_6A
6
PT 1/8
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55126629
IZ-XM7-SSPS_8A
8
PT 1/4
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55126638
IZ-XM7-SSPS_10A
10
PT 3/8
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55126647
IZ-XM7-SSPS_15A
15
1/2
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55126656
IZ-XM7-SSPS_20A
20
3/4
¥
1,600
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55126665
IZ-XM7-SSPS_25A
25
1
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材