曜日別特売

冷蔵庫上ラック

冷蔵庫上ラック - アイリスオーヤマ冷蔵庫上ラック - アイリスオーヤマ冷蔵庫上ラック - アイリスオーヤマ冷蔵庫上ラック - アイリスオーヤマ冷蔵庫上ラック - アイリスオーヤマ冷蔵庫上ラック - アイリスオーヤマ冷蔵庫上ラック - アイリスオーヤマ冷蔵庫上ラック - アイリスオーヤマ

デッドスペースになりがちな冷蔵庫の上部を収納スペースにできる冷蔵庫上ラックです。レンジはもちろん、キッチン家電や小物まですっきり収納できます。上段は調味料や調理器具などが置けます。下段は電子レンジ置きにぴったりです。スライド棚板は、レンジで調理後の熱い皿などの一時置きなどに便利です。メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。木棚板を使用し、インテリアに馴染むデザインです。お客様組み立てとなります。

材質【パイプ部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(g)5620耐荷重(kg)全体18、上棚板4、下天板12、スライド棚板2(下棚板に電子レンジ収納時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×434~671×472(ふた込み)棚板高さ(mm)上棚板から下棚板まで:407棚板寸法(mm)上棚板:474×375、下棚板:474×383、スライド棚板:309×391(引き出し時 奥から取っ手まで:309×240)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55128844RUR-480Rホワイト/ライトナチュラル
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55128860RUR-480Rブラック/アッシュブラウン
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする