TAKIGEN(タキゲン)
ケース・レグ(樹脂脚)
UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。
用途
各種機器の脚部
材質
フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)
種類
ゴム脚
耐荷重(N)
29.4以下/1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55129018
CP-30N-FF-1A
14
24
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
当日出荷
55129027
CP-30N-FF-4A
10
20
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55129036
CP-30N-FF-15A
15
30
オープン
¥
74
¥
81
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください