TAKIGEN(タキゲン)
取手
ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途
通信機器・測定機器・食品機器など
材質
本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)
色
黒
推奨ねじ
なべねじ・M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本品の取付け時、締付けトルクは、0.75N・m~1N・mでお願いします。
※一度はめたキャップを外すと、キャップの機能を失う恐れがあります。
※緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55129149
AP-324 Black
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください