Giga4ポート 産業用スイッチングハブ 2.5G SFP 1ポート付 DC外部電源

Giga4ポート 産業用スイッチングハブ 2.5G SFP 1ポート付 DC外部電源 - PLANET TechnologyGiga4ポート 産業用スイッチングハブ 2.5G SFP 1ポート付 DC外部電源 - PLANET TechnologyGiga4ポート 産業用スイッチングハブ 2.5G SFP 1ポート付 DC外部電源 - PLANET Technology

1000BASE-T 4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。

仕様ハードウェアバージョン2質量(g)425規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1pポート数1000BASE-T:4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP:2ポート電源DC12~48V、AC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77556107IGS-620TF
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする