日本計測システム
マグネットピンチャック 4種切替タイプ M6
圧縮試験用のΦ3.2mm以下のピンをチャックできます。XYステージの設定時をはじめ、操作ミスなどによる不意な衝突からロードセルやワークおよび治具の破損を防ぐ事ができます。
用途
圧縮試験、突刺試験
付属品
標準付属ピン:Φ2mm(L=30mm)
耐荷重(N)
圧縮10程度
適合ピン径(Φmm)
0.1~3.2
内容量
1個
取扱説明書:
(0.24MB)
注意
※ピンのチャックはマグネットから外して行ってください。ロ ードセルの受感部には不用意に力を加えないでください。道具を使って強く締めすぎないでください。上下の芯が合っていないと測定誤差の要因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55132186
GM-K501
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください