こて部 N2はんだこて FN-1010用

こて部 N2はんだこて FN-1010用 - HAKKO(白光)

温められた窒ガスではんだ付け性が向上こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり

仕様接続できるステーション:FN-1010全長(mm)180(こて先T36-D24を付けた場合)質量(g)50(こて先T36-D24とノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)95(21V)温度範囲(℃)(設定)50~450コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(1.62MB)
注意
※こて先は別売です。こて先T36シリーズからお選びいただき、別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55172384FN1102-81
35,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする