HAKKO(白光)
はんだこて部 FX-8806
パワーが必要なはんだ付けに最適
コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて
はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様
付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)
セット内容
こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書
全長(mm)
207(こて先 T32-D24 を付けた場合)
消費電力(W)
95(26V)
温度範囲(℃)
(設定)50~480
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
セラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55172077
FX8806-81
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください