HAKKO(白光)
はんだこて FX-888DX こて部こて台なし
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性
豊富なカラーバリエーション
95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様
付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)
100、65(26V)
出力
ステーション部:AC 26V
電源
AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(設定)50~480
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
セラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
リップル温度(℃)
±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状
2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55172059
FX888DX-811BY
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
55172068
FX888DX-811SV
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください