曜日別特売

ステーションはんだこて FX-888DX

ステーションはんだこて FX-888DX - HAKKO(白光)ステーションはんだこて FX-888DX - HAKKO(白光)ステーションはんだこて FX-888DX - HAKKO(白光)ステーションはんだこて FX-888DX - HAKKO(白光)ステーションはんだこて FX-888DX - HAKKO(白光)ステーションはんだこて FX-888DX - HAKKO(白光)
(1件のレビュー)

ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性
豊富なカラーバリエーション
95Wはんだこてが接続可能(オプション)

仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55172025FX888DX-81BY
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
55172034FX888DX-81SV
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
55172050FX888DX-81YW
25,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 修理・交換作業
製造業

部品交換作業の細かい修正にとても使い易いため助かります。製品の梱包も傷や箱潰れがなかったため、安心して使用開始できました。ご対応頂きありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする