こて部 はんだこて FN-1010用

こて部 はんだこて FN-1010用 - HAKKO(白光)
仕様接続できるステーション:FN-1010適合こて先:T36シリーズ全長(mm)180(こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)32(こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)95(21V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※こて先は別売です。こて先T36シリーズからお選びいただき、別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55172375FN1101-81
25,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする