FIELD CHAMP
20x16インチ6段折畳み自転車GR
6段変速 カゴ・ライト・リアキャリア付きの充実スペック!
前後のタイヤサイズが異なる、漕ぎやすい設計。
用途
折畳みフレーム・6段変速・カゴ・LEDライト・リアキャリア
材質
スチームフレーム
幅(mm)
145
質量(kg)
約16
色
モスグリーン
高さ(mm)
109
タイプ
折り畳み
奥行(mm)
55
タイヤサイズ
前:20インチ(20×1.75)、後:16インチ(16×1.75)
生産国
中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カゴ:31×27×17、組立時:145×55×109 折畳み時:102×55×92
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×55×92
適応身長(cm)
136~
サドルの高さ(mm)
約710~880
内容量
1台
注意
※防犯登録は、防犯登録加盟の自転車店、また地域によっては警察署・交番でも登録が可能です。登録の際は、お荷物配達時の送り状控えが必要となりますのでご注意ください。その他登録に必要なものなどの詳細は、自転車取扱説明書に記載しておりますのでご確認ください。
※配送の都合上、一部組み立てが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55182114
MG-FCP2016GR
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません