曜日別特売

16インチ折畳み自転車

16インチ折畳み自転車 - FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車 - FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車 - FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車 - FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車 - FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車 - FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車 - FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車 - FIELD CHAMP

印象的な赤いフレームが目を引く、 16インチ折畳み自転車。
コンパクトに収納できて持ち運びも便利!

用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア材質スチームフレーム幅(mm)132質量(kg)約12.8レッド高さ(mm)98タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ16インチ(16×1.75)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×51×61適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約680~960内容量1台
注意
※防犯登録は、防犯登録加盟の自転車店、また地域によっては警察署・交番でも登録が可能です。登録の際は、お荷物配達時の送り状控えが必要となりますのでご注意ください。その他登録に必要なものなどの詳細は、自転車取扱説明書に記載しておりますのでご確認ください。
※配送の都合上、一部組み立てが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55182026MG-FCP16RD
20,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする