HUMMER(ハマー)
ノーパンク16インチ折畳み自転車WH
パンクしない 空気入れ不要”のノーパンクタイヤを採用した 16インチのコンパクトな折畳み自転車。
用途
折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ
材質
スチームフレーム
幅(mm)
126
質量(kg)
約13.8
色
ホワイト
高さ(mm)
94
タイプ
折り畳み
奥行(mm)
55
タイヤサイズ
16インチ(16×1.50)
生産国
中国
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×46×60
適応身長(cm)
135~
サドルの高さ(mm)
約660~810
内容量
1台
注意
※「パンクしない自転車」は頑丈な自転車という意味ではありませんので、激しい乗り方などをされますと、故障の原因となります。
※防犯登録は、防犯登録加盟の自転車店、また地域によっては警察署・交番でも登録が可能です。登録の際は、お荷物配達時の送り状控えが必要となりますのでご注意ください。その他登録に必要なものなどの詳細は、自転車取扱説明書に記載しておりますのでご確認ください。
※配送の都合上、一部組み立てが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55182044
MG-HM16N-WH
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません