HUMMER(ハマー)
ノーパンク20インチ折畳み自転車YE
「パンクしないタイヤ」 搭載で空気入れも不要!
お出かけ・お買い物にも便利なカゴ付きの折畳み自転車。
用途
折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ・カゴ
材質
スチームフレーム
幅(mm)
149
質量(kg)
約16.3
色
イエロー
高さ(mm)
103
タイプ
折り畳み
奥行(mm)
55
タイヤサイズ
20インチ(20×1.50)
生産国
中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カゴ:31×26×15、組立時:149×55×103 折畳み時:81×47×72
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×47×72
適応身長(cm)
135~
サドルの高さ(mm)
約680~850
内容量
1台
注意
※「パンクしない自転車」は頑丈な自転車という意味ではありませんので、激しい乗り方などをされますと、故障の原因となります。
※防犯登録は、防犯登録加盟の自転車店、また地域によっては警察署・交番でも登録が可能です。登録の際は、お荷物配達時の送り状控えが必要となりますのでご注意ください。その他登録に必要なものなどの詳細は、自転車取扱説明書に記載しておりますのでご確認ください。
※配送の都合上、一部組み立てが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55182105
MG-HM20N-YE
¥
50,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません