曜日別特売

ニトリルグローブ 超薄タイプ

ニトリルグローブ 超薄タイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリルグローブ 超薄タイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリルグローブ 超薄タイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリルグローブ 超薄タイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリルグローブ 超薄タイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリルグローブ 超薄タイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリルグローブ 超薄タイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリルグローブ 超薄タイプ - ACE GLOVE(エースグローブ)

手にぴったりフィットし、素手感覚で使える薄手タイプのニトリルグローブ。食品衛生法適合のため、調理、食品加工、食事の補助などにお使いいただけます。指先エンボス加工で細かな作業にもおすすめ。便利な左右兼用タイプで無駄なく使用できます。

用途食品加工、調理、食事補助、清掃、製造業、機械整備等材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06ブルーバイオレット入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55181938AG7230SSSS7.87.8
オープン
829
912(税込)
当日出荷
55181947AG7230SS7.98.5
オープン
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
55181956AG7230MM89.9
オープン
829
912(税込)
当日出荷
55181965AG7230LL8.910.9
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする