曜日別特売

ニトリルゴム極薄手袋

ニトリルゴム極薄手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリルゴム極薄手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリルゴム極薄手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)

突き刺し強度、耐油性に優れたニトリル極薄手袋です。食品衛生法適合品。パウダーフリーで食品加工現場でも安心してご使用できます。

用途食品加工、調理、食事補助、清掃、製造業、機械整備等材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08ブルーサイズSS入数(枚)100規格食品衛生法適合機能突き刺し強度、耐油性全長(cm)約24.0粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55181974AG7240SS
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする