76(ナナロク)
スクエア型バックパック迷彩柄
スッキリ収納できるスクエアタイプです。
カラビナで色々なものを吊り下げられるデイジーチェーンが付いています。
材質
ポリエステル(撥水加工)
質量(g)
550
容量(L)
約17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
440×290×140
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55180730
76-610
ネイビーカモフラ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
55180739
76-610
ブラックカモフラ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
55180748
76-610
グレーカモフラ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください