76(ナナロク)
リュックボストンバッグ
大容量で旅行にも便利なボストンバッグです。
リュックにもなる2WAY仕様です。
底タックが付いており底を摩耗から守ります。
材質
ポリエステル(撥水加工)
質量(g)
900
容量(L)
約55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×600×300
機能
撥水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55180757
76-650
ネイビー×オレンジ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
55180766
76-650
ブラック
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください