曜日別特売

食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]

食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] - TOYOX(トヨックス)食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] - TOYOX(トヨックス)食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] - TOYOX(トヨックス)食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] - TOYOX(トヨックス)食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] - TOYOX(トヨックス)食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] - TOYOX(トヨックス)食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] - TOYOX(トヨックス)食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] - TOYOX(トヨックス)

改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。
FDA(CFR21.170~199)適合しています。
使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。
一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。
チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。

用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニールナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性
注意
※メーカー製品は、一般工業用向けに開発、製造されたものです。
※安全面での配慮が必要な用途については、ご使用者様にて事前にご確認ください。
※体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れがある用途には使用しないでください。
※使用流体がチューブ内に滞留する場合は、樹脂臭気が内容物に移り、不快を感じる場合がありますのでご使用前に確認してください。
※使用温度範囲内でご使用ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
内径×外径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15013471EF-016161巻(20m)0.451.60~0.3(23℃)、0~0.2(60℃)1.6×4.81.6
30,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55183076EF-032161本(20m)0.63.20~0.2(23℃)、0~0.1(60℃)3.2×6.41.6
30,880
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55183085EF-032241本(20m)1.13.20~0.2(23℃)、0~0.1(60℃)3.2×82.4
41,260
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15013480EF-064161巻(20m)1.16.40~0.2(23℃)、0~0.05(60℃)6.4×9.61.6
34,600
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55183094EF-040101本(20m)0.440~0.2(23℃)、0~0.1(60℃)4×61
28,720
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15013489EF-064241巻(20m)1.86.40~0.2(23℃)、0~0.1(60℃)6.4×11.22.4
44,200
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55183110EF-048161本(20m)0.84.80~0.2(23℃)、0~0.1(60℃)4.8×81.6
31,760
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15013498EF-127321巻(20m)4.212.70~0.2(23℃)、0~0.05(60℃)12.7×19.13.2
66,200
48,981
53,879(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55183119EF-048241本(20m)1.44.80~0.2(23℃)、0~0.1(60℃)4.8×9.62.4
54,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15013507EF-160301巻(20m)4.6160~0.1(23℃)、0~0.05(60℃)16.0×22.03
68,400
49,981
54,979(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55183128EF-060201本(20m)1.360~0.2(23℃)、0~0.1(60℃)6×102
42,760
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15013516EF-180301巻(20m)5180~0.1(23℃)、0~0.05(60℃)18.0×24.03
71,200
51,982
57,180(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55183137EF-100201本(20m)1.9100~0.1(23℃)、0~0.05(60℃)10×142
63,500
46,982
51,680(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする