漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型]

漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] - TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] - TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] - TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] - TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] - TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] - TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] - TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] - TOYOX(トヨックス)

◆◇特長◇◆
※フッソサーモ-S100℃ホース専用継手になります。
【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手
【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的
【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要
【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能
【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・シリコーンホース用フェルール継手をお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。
・塩ビホースやフッソホース用のフェルール継手をお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。

用途
・トヨックスホース(FSTH100C)専用継手
・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手
材質【ニップル】SUS316L【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)-5~100機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF入数1個適合ホースフッソサーモ-S100℃ホースRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:取扱説明書(0.87MB)
注意
※本製品は、フッソサーモ-S100℃ホース専用のホース継手です。
※ホースを挿入する際に、ホース口表面に油等を塗らないでください。ホース抜け発生の原因になります。
※ホース内に流体を流している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
※ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。
※袋ナットは、すき間がなくなるまで締め上げてください。隙間がある状態で使用されますとホース抜けや流体漏れによるトラブルが発生します。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55183189TC3-FST12-10A0.18550(フェルール)10A3427.5
43,670
33,584
36,942(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55183198TC3-FST15-15A0.21555(フェルール)15A3427.5
46,750
35,684
39,252(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55183207TC3-FST15-1S0.27155(フェルール)1S50.543.5
61,490
47,235
51,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55183216TC3-FST19-15A0.26557(フェルール)15A3427.5
52,580
40,935
45,029(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55183225TC3-FST19-1S0.33460(フェルール)1S50.543.5
62,150
47,235
51,959(税込)
当日出荷
地域運賃
55183234TC3-FST25-1S0.43863.2(フェルール)1S50.543.5
66,990
52,486
57,735(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55183250TC3-FST25-1.5S0.44663.2(フェルール)1.5S50.543.5
66,550
51,436
56,580(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

2分でわかる!液だまりしにくく衛生的な継手 トヨコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする