ユーエイキャスター
ガススプリング取付ブラケット
(1件のレビュー)
ステンレス製で耐久性に優れています。
用途
機械など
材質
ブラケット:ステンレス(SUS304)、ピン:ステンレス(SUSXM7)
仕上
ブラケット:バレル研磨、ピン:生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55177519
VB-45-1
70
YBGタイプ用
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55177528
VB-45-2
75
YFFタイプ用
オープン
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55177537
VB-46-1
65
YFG・YEGタイプ用
オープン
¥
1,058
¥
1,164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55177546
VB-46-2
65
YBF・YBG・YCF・YCG・YDF・YDG・YEGタイプ用
オープン
¥
1,072
¥
1,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55177555
VB-47-1
50
YFG・YEGタイプ用
オープン
¥
986
¥
1,085
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55177564
VB-47-2
50
YBF・YBG・YCF・YCG・YDF・YDG・YEGタイプ用
オープン
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55177580
VB-48-1
55
YFG・YEGタイプ用
オープン
¥
1,058
¥
1,164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55177589
VB-48-2
55
YBF・YBG・YCF・YCG・YDF・YDG・YEGタイプ用
オープン
¥
1,072
¥
1,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください