曜日別特売

非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト

非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト - DAISHIN(大進)非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト - DAISHIN(大進)非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト - DAISHIN(大進)非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト - DAISHIN(大進)非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト - DAISHIN(大進)非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト - DAISHIN(大進)非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト - DAISHIN(大進)非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト - DAISHIN(大進)

電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。
点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。
緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。
内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。

用途
投光器:電源がとれない暗所での作業時に
非常灯:後続車の追突防止対策として
USB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に
付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書質量(g)580出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部)使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh充電時間(時間)約4設置場所屋内/屋外モード強・弱・赤色点滅明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48電球の種類LEDバッテリー寿命約500回内容量1台
取扱説明書:(0.95MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55177467DL-500TJ
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする