曜日別特売

プレートグリル

プレートグリル - SURE(石崎電機製作所)プレートグリル - SURE(石崎電機製作所)

セラミックコーティングによる遠赤外線効果で中までふっくら焼き上げる電気ホットプレートです。プレート中央の穴から余分な油を落とし、受け皿でキャッチ。ヘルシーに焼きあがるだけでなく、気化する油が減り煙少なく調理できます。
付属のシリコンキャップで穴をふさげば細かい具材も安心して調理できます。
調理後のプレートはセラミックコーティングで汚れが落ちやすくお手入れも簡単。

付属品受け皿、シリコンキャップ材質プレート:アルミダイキャストセラミックコーティング、遮熱板:鉄、枠:フェノール樹脂質量(kg)約2.7(自動温度調理器含む)消費電力(W)1300コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×261×300安全装置温度ヒューズ133℃ヒーターシーズヒーター定格電圧 AC V100使用温度調節器自動 可変式 切~保温140℃~230℃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55177458SPG-50W
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする