ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー

ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー - goot(太洋電機産業)ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー - goot(太洋電機産業)ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー - goot(太洋電機産業)ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー - goot(太洋電機産業)ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー - goot(太洋電機産業)ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー - goot(太洋電機産業)
(2件のレビュー)

加熱&吸取機能で片手で作業可能です。
電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。
内径の違うノズルが3種類付属しています。
(装着ノズル:Φ1.8MM)
吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。

用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。最高温度(℃)約450消費電力(W)30付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)トラスコ品番628-6862電源(V)100電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※大きいランドを連続して作業するときには、こまめにクリーニングピンを通していただくことで快適に作業ができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55177765TP-3030
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-16
用途: 大型車リレー交換
FAST企画

付属品含めてこの価格は企業努力と思います。
持ち運びに必要なカバーもオプションで欲しい

対象商品 : 55177765
2024-02-29
用途: 電子部品の交換で、はんだ付けされた部品を取り外す時
製造業

ヒーター付きの吸い取り機なので、片手で作業ができるので、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする