フルハーネス型 墜落制止用器具 ダブル伸縮式ランヤード

フルハーネス型 墜落制止用器具 ダブル伸縮式ランヤード - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

ダブル伸縮式ランヤード付きです。
ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。
45mm幅ナイロンベルト
金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト

種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55179987No.FGH-16WM-GYM1870160~180
22,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
55179996No.FGH-16WL-GYL1905170~190
22,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする