トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
フルハーネス型 墜落制止用器具 シングル伸縮式ランヤード
シングル伸縮式ランヤード付きです。
ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。
45mm幅ナイロンベルト
金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
種類
フルハーネス型
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55179969
No.FGH-16M-GY
M
1450
160~180
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
55179978
No.FGH-16L-GY
L
1485
170~190
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください