トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ダブルランヤード
ダブルランヤードです。
30mm幅伸縮式ストラップ
軽量53mm大口径フック
ショックアブソーバー:第一種
仕様
ショックアブソーバー:第一種
質量(g)
約1110
ランヤード(長さ)(mm)
1530
商品タイプ
ダブル
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55180014
No.F-3+SS-16W
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください