理研化学
防熱面 450-X
ポリカハードコート仕様の防熱面です。
あらゆるヘルメットに対応します。(MP型からみぞ付まで)一部不可
質量(g)
278
レンズ色
透明
レンズ
ポリカハードコート
耐熱温度(℃)
80~100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
205×400×1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55179680
450-X
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください