理研化学
防熱面 490-X
ポリカハードコート仕様の防熱面です。
ヘルメット取付用です。
奥行きの深いレンズの形状で、使い捨てマスクとの併用が可能です。
あらゆるヘルメットに対応します。(MP型からみぞ付まで)一部不可
質量(g)
257
レンズ色
透明
レンズ
ポリカハードコート
耐熱温度(℃)
80~100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
205×400×1.8
内容量
1個
注意
※一部ご利用できないマスクがありますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55179865
490-X
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください