理研化学
防熱面 4500W-HG
ポリカハードコート仕様(前面はアクリル)の防熱面です。
質量(g)
361
レンズ
ポリカハードコート(前面はアクリル)
耐熱温度(℃)
80~100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
205×400×1.8/前面:100×190×2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55179734
4500W-HG
透明、G3
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55179750
4500W-HG
透明、No.8
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55179759
4500W-HG
透明、No.9
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55179768
4500W-HG
透明、No.10
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55179777
4500W-HG
透明、No.11
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください