天牛(富士手袋工業)
粗品 白タオル 5枚組
名刺が入るポケット付きです。
5枚で1セットです。
各タオル1枚ずつが名刺ポケットがついております袋に個包装されています。
用途
営業、お年賀などの挨拶回りや、イベント参加の贈答用としてお使い下さい。
種別
フェイスタオル
材質
綿100%
寸法(mm)
約340×860
色
白
質量(g/枚)
約56
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55181920
731
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください