天牛(富士手袋工業)
指又黒当て補強 牛床革手袋
作業用、特上、しなやか革手袋。
天然皮革ですから通気性があり、むれません。
用途
鉄工業、溶接、船舶、機械工業、土木建設、鳶職、一般作業、アウトドアなど。
材質
牛床皮
サイズ
フリー
入数(双)
1
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
13
アテ有無
アテ付
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55180809
F-555
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください