軽半長靴
つやありブラックのシンプルで一般的なスタイルの長靴です。
用途幅広い用途にご使用下さい。
形状ハイカット
色ブラック
材質(甲被)ラバー
標準質量(g/片足)約610(靴サイズ26.0cm)
足幅3E
高さ(cm)約30(靴サイズ26.0cm)
靴底ラバー
靴タイプ長靴
内容量1足
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-04-08
- 用途:
- 農作業用
サービス業
農作業用に買いました。
万が一、作業中に滑車で足の指を踏んでしまっても怪我しないように安全靴タイプの長靴が欲しかったので助かりました。
耐久性などがわからないので星は4つにしてありますが
今のところは大変満足しています。