曜日別特売

安全ラバーショートブーツ

安全ラバーショートブーツ - 天牛(富士手袋工業)安全ラバーショートブーツ - 天牛(富士手袋工業)安全ラバーショートブーツ - 天牛(富士手袋工業)安全ラバーショートブーツ - 天牛(富士手袋工業)安全ラバーショートブーツ - 天牛(富士手袋工業)安全ラバーショートブーツ - 天牛(富士手袋工業)

鋼鉄製先芯入りのショート丈の長靴です。
裏地は抗菌・防臭加工が施されており衛生的にご使用できます。
履き口は雨、雪、泥、塵などの侵入を防ぐカバー仕様となっております。

用途一般作業全般にご使用下さい。形状ハイカットつや消しブラック材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)約755(靴サイズ26.0cm)機能抗菌・防臭足幅3E高さ(cm)約27(靴サイズ26.0cm)靴底ラバー材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55181755970524.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
55181764970525
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
55181780970525.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
55181789970526
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
55181798970526.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
55181807970527
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
55181816970528
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
55181825970529
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
55181746970524
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする