曜日別特売

セーフティブーツ ゆったり太筒仕様

セーフティブーツ ゆったり太筒仕様 - 天牛(富士手袋工業)セーフティブーツ ゆったり太筒仕様 - 天牛(富士手袋工業)セーフティブーツ ゆったり太筒仕様 - 天牛(富士手袋工業)セーフティブーツ ゆったり太筒仕様 - 天牛(富士手袋工業)セーフティブーツ ゆったり太筒仕様 - 天牛(富士手袋工業)セーフティブーツ ゆったり太筒仕様 - 天牛(富士手袋工業)

外周径が約46cm(靴サイズ26.0cm)と太筒仕様のため、ふくらはぎの太い方におすすめです。
かかと部分には脱ぐ時に便利なキックバックが付いております。
履き口は雨、雪、泥、塵などの侵入を防ぐカバー仕様となっております。

用途一般作業全般にご使用下さい。つや消しネイビー材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)約930(靴サイズ26.0cm)足幅3E高さ(cm)約37(靴サイズ26.0cm)材質(底部)アメゴム材質(先芯)鋼鉄筒周(mm)約46(靴サイズ26.0cm)靴タイプブーツ内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5518183499324
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518185099324.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518185999325
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518186899325.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518187799326
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518188699326.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518189599327
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5518190499328
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする