曜日別特売

軽半安全ラバーブーツ

軽半安全ラバーブーツ - 天牛(富士手袋工業)軽半安全ラバーブーツ - 天牛(富士手袋工業)軽半安全ラバーブーツ - 天牛(富士手袋工業)軽半安全ラバーブーツ - 天牛(富士手袋工業)軽半安全ラバーブーツ - 天牛(富士手袋工業)軽半安全ラバーブーツ - 天牛(富士手袋工業)

鋼鉄製先芯入り長靴です。つやありブラックのシンプルな定番品です。

用途一般作業全般にご使用下さい。ブラック材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)約840(靴サイズ26.0cm)足幅3E高さ(cm)約29(靴サイズ26.0cm)材質(底部)ラバー材質(先芯)鋼鉄靴タイプブーツ内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5518099499224
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
5518101099224.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
5518101999225
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
5518102899225.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
5518103799226
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
5518104699226.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
5518105599227
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
5518106499228
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
5518108099229
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする