Meltec(大自工業)
MP-100用 バッテリーパック
MP-100専用バッテリーパック 18V 3Ah
小型なのに大容量
軽量・コンパクトでありながらエネルギー密度が高く高電圧で大容量のため、充電時間が短く、一度の充電だけでパワーが長持ちします。
用途
MP-100 インパクトレンチ専用
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
DC18
バッテリー容量(Wh)
54
内容量
1個
注意
※警告 発熱・発火・破裂の恐れあり
※MP-100充電式インパクトレンチ専用の充電式バッテリーです。
※MP-100用充電器以外では充電しないでください。
※火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。
※変形やショートさせたり、分解・修理・改造をしないでください。
※雨や水に濡らさないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55177449
MP-100-BP
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください