BIGMAN(ビッグマン)
反射リストバンド 2本入
光を反射する為、夜間の外出の際安全です。
ワンタッチで簡単装着出来ます。
用途
夜間のウォーキング、外出に。
仕様
ワンタッチバネ式
材質
本体:スチール板、反射材:PVC
寸法(mm)
300×30×3
色
イエロー
質量(g)
50
タイプ
手首・足首用
内容量
1本
注意
※首に巻き付けないでください。本来の用途以外にご使用されると危険ですのでお止めください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。
※薬品・浴剤・油類などを扱う作業での使用はお控えください。
※圧着部や生地に亀裂や破れなどが出た場合は使用をお止めください。
※防水加工品ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55179479
RS-A1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください