曜日別特売

反射アームバンド

反射アームバンド - BIGMAN(ビッグマン)反射アームバンド - BIGMAN(ビッグマン)反射アームバンド - BIGMAN(ビッグマン)

3カ所のマジック式テープで長さ調整が可能。男女兼用で使用できます。
伸縮するのでズレ落ちません。

用途夜間のウォーキング、外出に。仕様伸縮アームバンド材質本体:ポリエステル、反射材:PVC・ガラス粉末、マジック式テープ:ポリエステル寸法(mm)400×40×3イエロー質量(g)18内容量1本
注意
※洗濯機のご使用、ドライクリーニングはお止めください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。
※薬品・浴剤・油類などを扱う作業でのご使用はお控えください。
※グレー部分が反射いたしません。
※防水加工品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55179488RS-B1
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする