BIGMAN(ビッグマン)
反射タスキ
(1件のレビュー)
つなじ部はマジック式テープで頭からかけにくい人にも便利です。
幅広反射テープを採用。
用途
夜間のウォーキング、外出に。
材質
本体:ポリエステル、反射材:PVC・ガラス粉末、マジック式テープ:ポリエステル
寸法(mm)
1400×40×5
質量(g)
32
タイプ
反射タスキ
幅W×全長(mm)
1400×40
内容量
1本
注意
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
※防水加工用ではありません。
※洗濯機でのご使用、ドライクリーニングはお止め下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55179515
RS-C3
イエロー
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
55179497
RS-C1
ピンク
オープン
取扱い終了
55179506
RS-C2
オレンジ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください