BIGMAN(ビッグマン)
アルミツールフック
ハンマー、バールなどの携帯に便利です。また、専用のオフセットアダプター(ATS-117)を使用しスイング仕様にも変更可能。
用途
ベルトに装着して工具などの取り下げに。
材質
アルミ
色
ブラック
穴幅(mm)
ベルト:62
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55179524
ATS-112
98×95×75
50
LT
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
55179540
ATS-113
98×82×65
53
LC
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
55179549
ATS-114
98×60×63
36
LS
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
55179567
ATS-116
98×45×23
32
RA
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください