BIGMAN(ビッグマン)
アルミツールフック
ラチェットレンチなどの携帯に便利です。また、専用のオフセットアダプター(ATS-117)を使用しスイング仕様にも変更可能。
用途
ベルトに装着して工具などの取り下げに。
材質
アルミ
寸法(mm)
98×45×64
色
ブラック
質量(g)
42
タイプ
RB
穴幅(mm)
ベルト:62
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55179558
ATS-115
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください