BIGMAN(ビッグマン)
CARABINER
「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途
金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。
内容量
1個
注意
※登山、車両の牽引等には絶対に使用しないでください。安全具としての使用や安全帯への使用など人命・人体に関わる使用は全体にしないでください。使用により製品に摩耗やガタつき、破損や変形が見られる場合は使用を中止し新しい製品をお買い求めください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55179610
AFC1-6BK
本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス
オフセットD型
30×60×5
ブラック
11
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
55179619
AFC1-8BK
本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス
オフセットD型
43×80×8
ブラック
23
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
55179628
AFC1-8SL
本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス
オフセットD型
43×80×8
シルバー
23
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
55179655
AFC5-7BK
アルミ合金
オフセットD型
46×75×10
ブラック
16
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
55179664
AFC6-8BK
本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス
S型
40×80×8
ブラック
13
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください