BIGMAN(ビッグマン)
CARABINER
「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。Oリング付。
用途
金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。
材質
本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス
形状
オフセットD型
寸法(mm)
43×80×8
質量(g)
25
タイプ
Oリング付
内容量
1個
注意
※登山、車両の牽引等には絶対に使用しないでください。安全具としての使用や安全帯への使用など人命・人体に関わる使用は全体にしないでください。使用により製品に摩耗やガタつき、破損や変形が見られる場合は使用を中止し新しい製品をお買い求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55179637
AFC1L-8BK
ブラック
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
55179646
AFC1L-8SL
シルバー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください