I’ZペルチェベストセットⅡ

I’ZペルチェベストセットⅡ - リンクサス(Linxas)I’ZペルチェベストセットⅡ - リンクサス(Linxas)I’ZペルチェベストセットⅡ - リンクサス(Linxas)I’ZペルチェベストセットⅡ - リンクサス(Linxas)I’ZペルチェベストセットⅡ - リンクサス(Linxas)I’ZペルチェベストセットⅡ - リンクサス(Linxas)I’ZペルチェベストセットⅡ - リンクサス(Linxas)

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能
3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。
ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。
ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。
今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。

用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※モバイルバッテリーは付属しません。
※お肌に異常が生じる可能性がありますので、直接のお肌への接触はお避け下さい。
※使用時間と温度は電池容量10000mAh/出力2.2A以上のモバイルバッテリー使用時の目安であり、保障値ではありません。
※温度、連続使用時間は満充電時の値です。使用状態・環境により変動いたします。
※ペルチェ素子は、小型冷蔵庫やエアコンなどに使用される半導体素子です。
※ファン付きウェア以外にインナーとして着用はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55180669IZPV-SETⅡ-MM90~9836着衣:56
オープン
17,990
19,789(税込)
当日出荷
55180687IZPV-SETⅡ-XLXL106~11640着衣:60
オープン
17,990
19,789(税込)
当日出荷
55180678IZPV-SETⅡ-LL97~10538着衣:58
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする