LED LENSER
USBーC ACアダプター
対応機種をAC電源(交流電源)から充電するためのアダプター(USB-type C の急速充電ACアダプター)です。
用途
LED充電式ライトの充電
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
31
高さ(mm)
39
質量(g)
41
奥行(mm)
30
対応機種
充電モデル(WLシリーズ、NEOシリーズ、HFシリーズ)
内容量
1個
注意
※本品単体では充電出来ません。
※ライト本体に付属している充電ケーブルと組み合わせて使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55177704
ACDC031
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください