曜日別特売

ヘッドバンド HF6R Core用

ヘッドバンド HF6R Core用 - LED LENSER

HF6R Core専用の交換用ヘッドバンドです。

用途LEDヘッドライドの交換用バンド幅(mm)18質量(g)22奥行(mm)530対応機種HF6R Core内容量1個
注意
※対応機種をご確認の上ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55177729SP502796_HS
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする