LED LENSER
ヘッドバンド HF8R Core用
HF8R Core専用の交換用ヘッドバンドです。
用途
LEDヘッドライドの交換用バンド
幅(mm)
18
質量(g)
24
奥行(mm)
700
対応機種
HF8R Core
内容量
1個
注意
※対応機種をご確認の上ご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55177738
SP502801_HS
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください