LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電)

LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) - TRIENSLEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) - TRIENSLEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) - TRIENSLEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) - TRIENSLEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) - TRIENSLEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) - TRIENS

COB LED採用により手元を広範囲に照らします。
先端ライトを搭載しスポット照射できます。
背面にマグネットを内蔵しています。
本体はめ込み式の自在フックを付属しています。
ACアダプタ内蔵型です。
100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。
付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。
衝撃を考慮した設計です。
Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。

用途
自動車整備に。
各種機器メンテナンスに。
暗所での作業に。
付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm)トラスコ品番630-4241質量(g)230電源(V)AC100全光束(Lm)500光源LED(COB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365充電時間(時間)6照射角145°RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)内容量1台
注意
※屋内用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55177747BAL-01A
23,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする